TRUSCO
木工用高速バイス
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。
クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。
ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
65
口幅(mm)
70
口深(mm)
28
材質(本体)
アルミ合金
主な用途
木工作業
全長(mm)
135
幅(mm)
115
高さ(mm)
55
締付力(kN)
1.96
材質
本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番
836-9066
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704773
TRADPV-70
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください