曜日別特売

ウレタンスポンジシート

ウレタンスポンジシート - TRUSCOウレタンスポンジシート - TRUSCOウレタンスポンジシート - TRUSCO
(1件のレビュー)

積み重ねて使用可能です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。
クッション性に優れ軽量です。

用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210内容量1枚
注意
※変色している場合がございますが、品質に問題はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705166TEAS-2050837-12770.15150帯電防止
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89705175TEGR-2050837-12780.2200低反発
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89705184TKS-2050837-12790.11110ソフト
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705184
2023-09-30
用途: 空調機の結露したものを吸収させる。
その他業種

加工(切り取り)しやすく、作業が楽です。厚みも十分で追加購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする