TRUSCO
波状加工ウレタンスポンジシート
波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
用途
工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
40
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
梱包数
10枚
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705193
TKWS-4050
837-1280
0.22
220
ソフト
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89705202
TWEAS-4050
837-1281
0.3
300
帯電防止
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89705218
TWEGR-4050
837-1282
0.4
400
低反発
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください