曜日別特売

ラチェットレンチ差し

ラチェットレンチ差し - TRUSCO
(1件のレビュー)

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。

材質牛ヌメ革トラスコ品番449-9107幅(mm)50高さ(mm)280質量(g)100ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2259内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705358TRWS-280
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705358
2021-12-21
用途: 溶接工作業時
その他業種

ラチェットを入れ2ヶ月ももたずに リベット部が外れ 糸もほつれだした。話しにならない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする