TRUSCO
小物入れ
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
腰回り工具の収納に。
材質
牛ヌメ革
形状
小物入れ
トラスコ品番
856-3568
幅(mm)
110
高さ(mm)
120
質量(g)
100
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705367
TSP-120
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください