TRUSCO
ノミケース
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
追い入れノミ一寸などの収納に。
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2261
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705376
TNC-210-BK
856-3573
一寸用
63
225
100
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89705385
TNC-245-BK
856-3574
一寸四分用
68
250
130
¥
2,290
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705394
TNCW-255-BK
856-3575
2段・一寸・一寸四分用
110
225
190
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください