TRUSCO
シノー差し 1丁用 カン付
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3576
形状
シノ差し・カン付
幅(mm)
55
高さ(mm)
320
質量(g)
100
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705403
THS-330R-BK
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください