TRUSCO
ハッカー差し 2丁用
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3577
形状
ハッカー差し2丁
幅(mm)
80
高さ(mm)
240
質量(g)
120
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705412
THSW-235-BK
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください