TRUSCO
鉄筋工具ケース 2丁・2段タイプ
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3578
形状
ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク
幅(mm)
120
高さ(mm)
255
質量(g)
270
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705428
TSC-255-BK
¥
5,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください