TRUSCO
長物ケース
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2261
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705437
TONC-270-BK
1段
856-3569
80
270
150
¥
2,780
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89705446
TONC-280-BK
1段
856-3570
95
275
170
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89705455
TONCW-195-BK
2段
856-3571
80
270
180
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください