TRUSCO
板金はさみケース ハトメ穴付
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
板金はさみの収納に。
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付き
トラスコ品番
856-3572
形状
2段
幅(mm)
130
高さ(mm)
265
質量(g)
230
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2261
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705464
TBSC-190-BK
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください