TRUSCO
カッター差し2段
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
カッターなどの収納に。
材質
牛ヌメ革
トラスコ品番
856-3566
形状
ペンチ、カッター2段
幅(mm)
70
高さ(mm)
210
質量(g)
80
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705473
TKNSW-200
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください