TRUSCO
ペンチ2段・ドライバー差2本付
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。
材質
牛ヌメ革
トラスコ品番
856-3565
形状
ペンチ2段、ドライバー2本
幅(mm)
90
高さ(mm)
225
質量(g)
160
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705482
TPCD-230
¥
5,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください