TRUSCO
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途
エアダスター用補修パーツ。
仕様
TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
トラスコ品番
855-0557
セット内容
Eリング、ピン
適合本体
TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ
材質
レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 0587
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705552
TDH-REPSET
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください