TRUSCO
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途
TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様
TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番
855-1282
適合機種
TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質
本体:鉄
質量(g)
21
2018年トラスコ掲載ページ
5 0589
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705568
TDW-EPSET
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください