樹脂製エアダスター

樹脂製エアダスター - TRUSCO
(1件のレビュー)

90%以上の材質をPP樹脂化しました。
吐出力40~290L/minで流量調節可能です。
流量調節機能を本体に搭載。

用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル取付部M14×1最高使用圧力1.0MPa使用流体空気使用温度範囲0~50℃仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90ノズル口径(Φmm)32018年トラスコ掲載ページ5 0606内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力
ノズル口径(Φmm)
色(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705595TDE-30-BK1.0MPa3ブラック855-4903
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89705604TDE-30-P1.0MPa3ピンク855-4904
2,091
取扱い終了
89705613TDE-30-Y1.0MPa3イエロー855-4905
2,091
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705604
2023-08-23
用途: 洗浄。
亜蓮屋本舗

水道水で使ってます。
今までは金属だったので軽くて助かってます。
凍結に耐えられるかは不明。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする