TRUSCO
エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
用途
補修部品に。
補修部品に。
仕様
TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
トラスコ品番
855-0558
適合本体
TD-77、TD-78
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
5 0624
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705622
TDH-ECC
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください