荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン

荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン - TRUSCO
(3件のレビュー)

全長245mmのホーキです。
柄は、丈夫な木柄仕様になっています。

用途
旋盤加工などで発生する切り粉の除去。
作業台の清掃。
全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89708806LE-A
930
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89708806
2022-10-01
用途: 機械の清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の小ボーキに比べて毛のコシが強く、切削油にまみれた切り屑でもしっかり掃き取れます。ホーキの毛の根本部がブリキなのも良いです。永く使っていけそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 89708806
2020-12-18
用途: ボール盤のキリコの除去
株式会社日本造型

黒シダがコシが、堅いキリコの除去にいい感じだと思っています。

対象商品 : 89708806
2019-01-04
用途: 機械の掃除
製造業

かなり満足しています。機械の掃除する際にキリコなどが刷毛に絡まらなく、ストレスなく使えています。耐久性もあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする