TRUSCO
クリップ式偏光サングラスレンズ
まぶしい光や乱反射光をカットします。
ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途
塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
レンズ色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
トラスコ品番
855-1277
質量(g)
10
可視光線透過率(%)
17.1
レンズ厚さ(mm)
1.0
紫外線透過率
0.1%以下
偏光率(%)
99.96
2018年トラスコ掲載ページ
6 0040
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89708833
TFG-7P
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください