TRUSCO
レーザー用セフティグラス
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。
ツル調整ができます。
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途
ヤグレーザ。
企業/大学研究所。
加工機製作。
機器使用者。
自動車工場。
溶接関係。
通信関係など。
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89708946
TLSG-YGD
837-1290
48
6 0055
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
89708955
TLSGOG-YGD
837-1289
31
6 0056
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください