曜日別特売

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン - TRUSCO

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。ホワイト種別パンツ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])規格JIS規格機能静電気防護内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253856TELPC-Z-LLLL856-42911007788~104
930
719
791(税込)
当日出荷
89709253TELPC-Z-MM856-4289707268~84
930
799
879(税込)
取扱停止中
89709262TELPC-Z-SS856-4288606860~70
930
799
879(税込)
欠品中
89709226TELPC-Z-3L3L856-429212083100~116
920
取扱い終了
89709235TELPC-Z-LL856-4290807680~96
930
取扱い終了
89709244TELPC-Z-LLLL856-42911007788~104
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする