曜日別特売

虫よけUVクールマルチカバー

虫よけUVクールマルチカバー - TRUSCO虫よけUVクールマルチカバー - TRUSCO虫よけUVクールマルチカバー - TRUSCO

繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。
伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。
接触冷感でひんやりクールな生地です。
植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。
UVケアで日焼けを予防します。

用途
屋外での作業時に。
スポーツ、アウトドアに。
サイズフリー仕様マルチカバータイプ材質ナイロン85%、ポリウレタン15%質量(g)40幅(cm)10長さ(cm)54着丈(cm)542018年トラスコ掲載ページ6 0335内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709402MUVMC-BKブラック
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89709418MUVMC-Wホワイト
2,230
1,898
2,088(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする