TRUSCO
シューズカバー 使い捨てタイプ
(1件のレビュー)
靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
用途
作業現場への汚れの侵入防止。
材質
塩化ビニール
区分
使い捨て
質量(g)
440
タイプ
ショート
寸法(cm)
35
適合サイズ(cm)
フリー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0330
内容量
1セット(20足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709576
TSC-20BK
ブラック
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89709585
TSC-20TM
透明
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください