TRUSCO
コンフォートレインスーツ
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。
フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
用途
雨天時の野外作業。
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709655
TRW3440-52-3L
3L
ロイヤルブルー
920
856-4303
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709664
TRW3440-52-4L
4L
ロイヤルブルー
960
856-4304
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709673
TRW3440-52-L
L
ロイヤルブルー
840
856-4301
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709682
TRW3440-52-LL
LL
ロイヤルブルー
880
856-4302
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709698
TRW3440-52-M
M
ロイヤルブルー
800
856-4300
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709707
TRW3440-52-S
S
ロイヤルブルー
760
856-4299
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709716
TRW3440-84-3L
3L
ライム
920
856-4309
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709725
TRW3440-84-4L
4L
ライム
960
856-4310
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709734
TRW3440-84-L
L
ライム
840
856-4307
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709743
TRW3440-84-LL
LL
ライム
880
856-4308
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709752
TRW3440-84-M
M
ライム
800
856-4306
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709768
TRW3440-84-S
S
ライム
760
856-4305
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709777
TRW3440-91-3L
3L
ブラック
920
856-4315
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709786
TRW3440-91-4L
4L
ブラック
960
856-4316
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709795
TRW3440-91-L
L
ブラック
840
856-4313
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709804
TRW3440-91-LL
LL
ブラック
880
856-4314
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709813
TRW3440-91-M
M
ブラック
800
856-4312
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89709822
TRW3440-91-S
S
ブラック
760
856-4311
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください