TRUSCO
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
用途
雨天時の野外作業。
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709847
TRW360-55-3L
3L
102~110
175~185
77
94~104
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709856
TRW360-55-4L
4L
108~122
180~185
79
102~126
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709865
TRW360-55-L
L
90~98
170~180
73
78~88
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709874
TRW360-55-LL
LL
96~104
175~185
75
86~96
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709883
TRW360-55-M
M
84~92
160~170
71
72~80
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709892
TRW360-55-S
S
78~86
150~160
69
66~74
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709908
TRW360-71-3L
3L
102~110
175~185
77
94~104
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709917
TRW360-71-4L
4L
108~122
180~185
79
102~126
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
89709926
TRW360-71-L
L
90~98
170~180
73
78~88
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709935
TRW360-71-LL
LL
96~104
175~185
75
86~96
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709944
TRW360-71-M
M
84~92
160~170
71
72~80
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709953
TRW360-71-S
S
78~86
150~160
69
66~74
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709962
TRW360-84-3L
3L
102~110
175~185
77
94~104
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709978
TRW360-84-4L
4L
108~122
180~185
79
102~126
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89709987
TRW360-84-L
L
90~98
170~180
73
78~88
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89709996
TRW360-84-LL
LL
96~104
175~185
75
86~96
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89710005
TRW360-84-M
M
84~92
160~170
71
72~80
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89710014
TRW360-84-S
S
78~86
150~160
69
66~74
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください