赤青交互点滅LED付安全ベスト

赤青交互点滅LED付安全ベスト - TRUSCO
(1件のレビュー)

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。
ウエストの幅の調整が可能です。
単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)

用途
交通整理に。
建築現場に。
鉄道保線区作業に。
防犯パトロールや警備用に。
一般作業現場用に。
色(本体)LEDランプあり材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ6 0478内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710127TLWH-RB
7,330
6,298
6,928(税込)
欠品中
89710136TLYE-RB
7,330
6,298
6,928(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-27
用途: 交通誘導時
サービス業

交互点滅で、目立つので良い。後は、防水機能がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする