曜日別特売

70mm幅反射材付安全ベスト

70mm幅反射材付安全ベスト - TRUSCO70mm幅反射材付安全ベスト - TRUSCO70mm幅反射材付安全ベスト - TRUSCO

マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
高視認な70mm幅の反射材付です。
メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。

用途
交通整理。
工事・建築現場。
鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC質量(g)1582018年トラスコ掲載ページ6 0482内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710145TAB70-KS
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89710154TAB70-KY
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89710163TAB70-OY
1,820
1,598
1,758(税込)
欠品中
89710172TAB70-YY
1,820
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする