曜日別特売

ひじまでロング軍手

ひじまでロング軍手 - TRUSCO
(1件のレビュー)

全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。
作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。
程よい締め付け感があり、ずれにくいです。

用途一般作業、重作業に。トラスコ品番836-4769厚さ(mm)2.1素材綿、ポリエステル質量(g/ダース)9002018年トラスコ掲載ページ6 0507内容量1セット(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710276TLLGフリー38818綿、ポリエステル生成750710
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89710276
2019-10-26
用途: ガーデニング
卸売・小売業

手首までですと土が入ってしまったり、トゲや小枝で腕を怪我してしまう事がありましたが、ロングだとそれがなく、とても便利に使っています。
上から更にゴム手袋をする事もありますが、汗で蒸れずにとても良いです。
お安くて助かります。当分はもちそうですが、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする