こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥299
税込¥329
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
吸油性、吸汗性に優れています。
1m2あたりの重量が450gです。
軽くて使いやすいです。
用途一般作業。
厚さ(mm)2
機能軽量・吸油性・吸汗性
素材綿、ポリエステル、その他
質量(g/ダース)450
2018年トラスコ掲載ページ6 0504
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07