TRUSCO
薄手ピッキング用手袋
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。
薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様
15ゲージ編
厚さ(mm)
0.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0560
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89710398
TPCK-L
L
24
8.4
18.8
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ブラック
ポリウレタン(PU)
15
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
89710416
TPCK-M
M
23
7.8
17
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ブラック
ポリウレタン(PU)
15
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
89710434
TPCK-SS
SS
21
7
15.6
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ブラック
ポリウレタン(PU)
15
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
89710407
TPCK-LL
LL
25
8.5
19.6
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ブラック
ポリウレタン(PU)
15
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
89710425
TPCK-S
S
22
7.2
16.8
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
ブラック
ポリウレタン(PU)
15
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください