曜日別特売

使い捨てニトリル手袋TGエアー

使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO
(7件のレビュー)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0659内容量1セット(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710836TGNN06BMM820.1ブルー0.06
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89710854TGNN06BSS7.817.4ブルー0.06
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89710915TGNN06WMM820.1ホワイト-
2,000
取扱い終了
代替品有
89710933TGNN06WSS7.817.4ホワイト-
2,000
取扱い終了
代替品有
89710818TGNN06BLL8.322ブルー-
2,000
取扱い終了
89710863TGNN06PLL8.322ピンク0.06
1,110
取扱い終了
89710872TGNN06PMM820.1ピンク0.06
1,110
取扱い終了
89710888TGNN06PSS7.817.4ピンク0.06
1,110
取扱い終了
89710897TGNN06WLL8.322ホワイト-
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89710915TGNN06WM65170727TGNN06WMTGNN06WM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170727使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO1箱(100枚)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
89710933TGNN06WS65170718TGNN06WSTGNN06WS 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170718使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO1箱(100枚)
1,298
欠品中
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89710863
2025-02-28
用途: 色の調色や色の塗装作業の時
有限会社長井塗装工業

手を汚さず調色や塗装ができてとても良い、ちょっと薄いかな?と思う時がしばしばありますが価格が安いので使い捨てにちょうど良いかと思ってます

対象商品 : 89710863
2023-04-28
用途: 自動車整備
その他業種

自動車整備作業時どうしても細かい繊細な作業時素手でやる場合があるのですがこの手袋なら素手感覚で作業が出来て手が汚れすに手荒れも防げて助かります。

対象商品 : 89710836
2022-11-19
用途: 漬物作業

耐久性が素晴らしく、仕事が終わって手袋を外しても捨てるのが惜しくなります。
簡単には破けない手袋は、皆さんにおすすめです。

対象商品 : 89710872
2023-06-11
用途: リフォーム時の壁塗装時に
デポその他業種

やや小さいサイズを選択してしまったのか、すぐに切れてしまいます。

対象商品 : 89710836
2022-05-05
用途: 塗装
hide-out自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたのは破けやすかったがこの商品は今の所破ける気配がない。
シンナーに弱いのは仕方ないがそれでも耐久性は素晴らしいと思う。

対象商品 : 89710836
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

手のひらサイズですので フィット感もあり着脱感も容易なのです 家庭でも十分に使えます。

対象商品 : 89710915
2021-04-10
用途: 機械の修理
メンテナンスKMサービス業

使い捨てとは思えないほどすごく良い、破れにくいので何度も繰り返し使用出来てすごく良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする