曜日別特売

10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード - TRUSCO

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
トラスコ品番
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31254039TGNN08WM10C1ケース(10箱)ホワイトMニトリルゴム(NBR)835-47038
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31254030TGNN08WL10C1ケース(10箱)ホワイトLニトリルゴム(NBR)835-47048.3
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
89710985TGNN08BL-10C1セット(10箱)ブルーLニトリルゴム(NBR)835-47068.3
10,100
取扱い終了
89711003TGNN08BM-10C1セット(10箱)ブルーMニトリルゴム(NBR)835-47058
10,100
取扱い終了
89711037TGNN08WL-10C1セット(10箱)ホワイトLニトリルゴム(NBR)835-47048.3
21,100
取扱い終了
89711055TGNN08WM-10C1セット(10箱)ホワイトMニトリルゴム(NBR)835-47038
21,100
取扱い終了
89711308TGPN08BL-10C1セット(10箱)ブルーLニトリルゴム(NBR)835-47148.3
9,920
取扱い終了
89711326TGPN08BM-10C1セット(10箱)ブルーMニトリルゴム(NBR)835-47138
9,920
取扱い終了
89711353TGPN08WL-10C1セット(10箱)ホワイトLニトリルゴム(NBR)835-47128.3
9,920
取扱い終了
89711378TGPN08WM-10C1セット(10箱)ホワイトMニトリルゴム(NBR)835-47118
9,920
取扱い終了
64054893TGNN08BL10C1ケース(10箱×100枚)ブルーL-835-47068.3
39,160
取扱い終了
64054909TGNN08BM10C1ケース(10箱×100枚)ブルーM-835-47058
21,100
取扱い終了
31254005TGNN08BL10C1ケース(10箱)ブルーL-835-47068.3
13,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
31254014TGNN08BM10C1ケース(10箱)ブルーM-835-47058
13,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31254030TGNN08WL10C79851085TGNN08WL10PTGNN08WL10C まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCO 79851085まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なしTRUSCO1セット
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする