使い捨てニトリル手袋TGワーク

使い捨てニトリル手袋TGワーク - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGワーク - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGワーク - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGワーク - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGワーク - TRUSCO
(6件のレビュー)

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24入数(枚)100
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054918TGNN10BL1箱(100枚)L8.322-ブルー0.1柔軟性、耐久性粉なし-
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64054927TGNN10BM1箱(100枚)M820.1-ブルー0.1柔軟性、耐久性粉なし-
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64054936TGNN10BS1箱(100枚)S7.817.4-ブルー0.1柔軟性、耐久性粉なし-
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89711073TGNN10BL1セット(100枚)L8.322ニトリルゴム(NBR)ブルー--粉なしエンボスなし
1,500
取扱い終了
89711098TGNN10BM1セット(100枚)M820.1ニトリルゴム(NBR)ブルー--粉なしエンボスなし
1,330
取扱い終了
89711116TGNN10BS1セット(100枚)S7.817.4ニトリルゴム(NBR)ブルー--粉なしエンボスなし
1,330
取扱い終了
89711125TGNN10OL1セット(100枚)L8.322ニトリルゴム(NBR)オレンジ--粉なしエンボスなし
2,300
取扱い終了
89711134TGNN10OM1セット(100枚)M820.1ニトリルゴム(NBR)オレンジ--粉なしエンボスなし
2,300
取扱い終了
89711143TGNN10OS1セット(100枚)S7.817.4ニトリルゴム(NBR)オレンジ--粉なしエンボスなし
2,300
取扱い終了
89711152TGNN10WL1セット(100枚)L8.322ニトリルゴム(NBR)ホワイト0.1-粉なしエンボスなし
2,300
取扱い終了
89711195TGNN10WS1セット(100枚)S7.817.4ニトリルゴム(NBR)ホワイト0.1-粉なしエンボスなし
2,300
取扱い終了
89711396TGPN10BL1セット(100枚)L8.322ニトリルゴム(NBR)ブルー0.1-粉あり指先エンボス
2,400
取扱い終了
89711414TGPN10BM1セット(100枚)M820.1ニトリルゴム(NBR)ブルー0.1-粉あり指先エンボス
2,400
取扱い終了
89711432TGPN10BS1セット(100枚)S7.817.4ニトリルゴム(NBR)ブルー0.1-粉あり指先エンボス加工
2,400
取扱い終了
89711448TGPN10WL1セット(100枚)L8.322ニトリルゴム(NBR)ホワイト0.1-粉あり指先エンボス加工
1,400
取扱い終了
89711466TGPN10WM1セット(100枚)M820.1ニトリルゴム(NBR)ホワイト0.1-粉あり指先エンボス加工
1,400
取扱い終了
89711484TGPN10WS1セット(100枚)S7.817.4ニトリルゴム(NBR)ホワイト0.1-粉あり指先エンボス加工
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64054918
2026-01-23
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

手が汚れず助かります。
厚みもあり重宝してますのでリピートしました。
爪を切ってから使いましょう!

2025-04-01
用途: 修理作業
その他業種

フィット感も良く、大変気に入りました。コストパホーマンスも満足です。

対象商品 : 64054936
2024-04-08
用途: 薬品塗布作業・油脂類取り扱い
有限会社ヤマト自動車・二輪車・自転車関連業

アレルギーがあるので手に優しいものがいいのですがどうしても汗ばんでしまう

対象商品 : 89711396
2019-10-01
用途: いつもの愛用品です
その他業種

クルマ弄りの際いつも手の保護のため愛用しています 結構強くて丈夫なため重宝しています 今回 前回購入の物が残り少なくなったため再度の購入です

1が参考にしています
対象商品 : 89711073
2019-06-26
用途: タンク洗浄時のインナーとして

Lサイズ購入しました。中指長は良いのですが手の平幅にきつさを感じます。耐久性は大丈夫です。

対象商品 : 89711152
2019-02-15
用途: DIYや車いじり
製造業

身長175の自分にはLサイズは少しキツいかなと思いましたが、ぴったりのサイズです。
厚みも他の同じような手袋よりも若干厚いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする