使い捨てニトリル手袋TGプロテクト

使い捨てニトリル手袋TGプロテクト - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGプロテクト - TRUSCO
(1件のレビュー)

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。
ロングタイプです。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)29材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)0.19粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0661内容量1セット(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711247TGNN19BMM820.1
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89711238TGNN19BLL8.322
2,100
取扱い終了
89711256TGNN19BSS7.817.4
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89711238
2020-03-11
用途: ハウスクリーニング時
アクティブクリーンサービス建設業・工事業

使い捨てですが頑丈だと思います。流石にひっかけると破れますが、、、
長さがあるのでバケツでウエスを洗う時も水の侵入がなく、使い勝手いいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする