曜日別特売

使い捨てポリエチレンロング手袋

使い捨てポリエチレンロング手袋 - TRUSCO使い捨てポリエチレンロング手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
輪ゴム付でズレにくくなっています。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
内エンボス加工により、着脱が容易です。

用途
清掃・サービス業。
食品・水産加工業。
医療機関。
サイズフリー入数(枚)30エンボス加工内エンボス粉有無粉無ブルー材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴムトラスコ品番855-7775厚さ(mm)0.04質量(g)250規格食品衛生法適合全長(cm)60.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)28.02018年トラスコ掲載ページ6 0690再生材使用使用内容量1セット(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711554TPL-60-Bフリー0.0428.08.030
1,030
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89711554
2019-12-01
用途: 作業時の衛生管理

体毛(腕の毛)の混入防止に使用しています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする