TRUSCO
革手袋用インナー手袋
綿100%なので、吸汗、保温に優れています。
手に革の臭いがつくのを軽減します。
用途
革手袋用の下履き手袋として。
材質
綿100%
入数(双)
1
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0708
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89711563
TKIN-L
L
綿100%
23.5
7
18
1
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89711572
TKIN-M
M
綿100%
21.5
6.5
17
1
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください