曜日別特売

牛床革手袋

牛床革手袋 - TRUSCO牛床革手袋 - TRUSCO

耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。

用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。袖口仕様袖なし仕様背縫い、外縫タイプ材質牛床革厚さ(mm)1.3入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0708内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711588JK-1-LLLL袖なし牛床革259251
770
669
736(税込)
当日出荷
89711597JK-1-MM袖なし牛床革23.58231
770
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする