オイル加工革手袋

オイル加工革手袋 - TRUSCOオイル加工革手袋 - TRUSCOオイル加工革手袋 - TRUSCOオイル加工革手袋 - TRUSCOオイル加工革手袋 - TRUSCO

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711606TYK-107APW-MM23.58.522牛床革(特殊オイル加工)-1
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
89711615TYK-717PW-MM228.521牛床革(特殊オイル加工)マジック式1
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
89711624TYK-107BH-MM22821牛床革(特殊オイル加工)、親指付根:牛本革-1
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする