曜日別特売

レンジャー型手袋 牛本革製

レンジャー型手袋 牛本革製 - TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製 - TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製 - TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製 - TRUSCO

着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。

用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。材質牛本革厚さ(mm)0.8入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711633JK-18-LLLLマジック式0.8249.223牛本革1
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89711642JK-18-MMマジック式0.822.68.421牛本革1
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89711658JK-18-SSマジック式0.822820牛本革1
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
85328514JK-18-LL-0.823.38.822牛本革1
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする