TRUSCO
袖なし革手袋 牛本革製
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途
プレス・荷役・運送・園芸。
袖口仕様
袖なし
材質
牛本革
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0729
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89711667
JK-14-LL
LL
袖なし
0.8
24
9.4
23
牛本革
ホワイト
1
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89711676
JK-14-M
M
袖なし
0.8
22
8.8
21
牛本革
ホワイト
1
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください