生体溶解性セラミック耐熱手袋

生体溶解性セラミック耐熱手袋 - TRUSCO生体溶解性セラミック耐熱手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。

用途
鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
生成サイズフリー全長(cm)35トラスコ品番856-7496材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.6質量(g)465入数(双)1中指長(cm)7耐熱温度(℃)(素材瞬間)800手のひらまわり(cm)31瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0836内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711782TCAT3-A
25,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89711782
2020-02-10
用途: 煙道ガス測定
サービス業

高温ガスに接触したガス採取棒を操作する時に採取棒をつかみ易く、また残熱が手に伝達しにくく火傷防止に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする