TRUSCO
低発塵耐熱手袋
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
やわらかく作業性に富んでいます。
裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途
組立作業、検査業務用として。
色
ホワイト
材質
表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
1.3
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
(素材瞬間)140
材質(表)
ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)
140
2018年トラスコ掲載ページ
6 0844
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89711798
TMT-450-L
L
28
¥
5,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89711807
TMT-450-M
M
27
¥
5,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください