低発塵耐熱手袋 ロング

低発塵耐熱手袋 ロング - TRUSCO低発塵耐熱手袋 ロング - TRUSCO

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
やわらかく作業性に富んでいます。
裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。

用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89711816TMT-451-LL41
6,370
4,798
5,278(税込)
当日出荷
89711825TMT-451-MM40
6,370
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする