PVC軽作業用ヒップウェーダー

PVC軽作業用ヒップウェーダー - TRUSCOPVC軽作業用ヒップウェーダー - TRUSCOPVC軽作業用ヒップウェーダー - TRUSCO
(3件のレビュー)

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。
内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。
完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。

用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。ネイビー材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712053THLW-260836-47651.75268590
9,410
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89712062THLW-270836-47661.85278994
9,410
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89712078THLW-280836-47671.95289398
9,410
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89712035THLW-240836-47631.55247782
9,410
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
89712044THLW-250836-47641.65258186
9,410
7,998
8,798(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 釣り

2023年に購入し、3シーズン使用。
藪漕ぎにも強く、いまだに水漏れなし。
耐久性は全く問題なく、他のヒップウェーダーを買う気がしないほど。

対象商品 : 89712044
2022-08-23
用途: 釣り、山菜採り
カイロクリニックパソスサービス業

タイトな仕立で水流に煽られる事もなく、歩いている時のバタつき感も無く、サイズも普段使用している長靴と同じ感じなので大き過ぎずいい感じです
耐久性がどのくらいあるのか、これから検証していきます
釣具屋のバーゲンウェーダーよりははるかに品質も高い商品です

対象商品 : 89712053
2020-05-09
用途: 釣り
飲食業

釣りでの使用を目的に購入しました。軽くて快適です。軽作業等には必要充分だと思います。履き心地も普段履いている靴のサイズ感と同等です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする