PVC軽作業用胴付長靴

PVC軽作業用胴付長靴 - TRUSCOPVC軽作業用胴付長靴 - TRUSCOPVC軽作業用胴付長靴 - TRUSCOPVC軽作業用胴付長靴 - TRUSCO
(2件のレビュー)

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
軽量で長時間着用していても疲れにくいです。
内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。
完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。

用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。ネイビー材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712105TPLW-260836-47592.22695141
12,780
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89712114TPLW-270836-47602.32798145
12,780
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89712123TPLW-280836-47612.428101149
12,780
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89712132TPLW-290836-47622.529102151
12,780
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89712087TPLW-240836-475722489133
12,780
10,980
12,078(税込)
欠品中
89712096TPLW-250836-47582.12592137
12,780
10,980
12,078(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712105
2020-11-08
用途: 池内除草
サービス業

購入後使用4~5回で漏水、靴とのつなぎ目と思われる、胴長の安物は買ってはいけないという定説は今も変わらないことを再度実感。

対象商品 : 89712087
2020-10-29
用途: 5m四方の水槽の掃除用に購入
その他業種

小さいサイズが他でなかなか見つからず、急ぎだったので、何とか間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする