曜日別特売

カラビナリール キーリング付

カラビナリール キーリング付 - TRUSCOカラビナリール キーリング付 - TRUSCOカラビナリール キーリング付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。
キーリング付です。
カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。
鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。

用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なし2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例89712157TKRK-M855-258232.59.7513813
520
429
472(税込)
当日出荷
89712166TKRK-S855-2581277.813015
410
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 鍵を取り付け
製造業

キーリングが3個あり重宝している
カラビナをバッグのポケットファスナーにつけて とても便利
バッグ内を覗いて鍵を探さなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする