吊り下げ用リールクリップ ベルト付

吊り下げ用リールクリップ ベルト付 - TRUSCO吊り下げ用リールクリップ ベルト付 - TRUSCO

伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。
付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。
360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。
鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。

トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712175TRSR-BC
420
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする