TRUSCO
コーン用ロープ 標識
(1件のレビュー)
持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
用途
コーン専用の間仕切りロープとして。
長さ(m)
2
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
240
径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
6 1304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712263
TCC-32
855-8129
青/白
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89712272
TCC-33
855-8130
赤/白
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89712288
TCC-34
855-8131
黄/白
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89712297
TCC-35
855-8132
緑/白
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください