もうちょっと重たいコーンベット

もうちょっと重たいコーンベット - TRUSCO
(5件のレビュー)

カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。

用途レッドコーン用重石。トラスコ品番828-6864材質合成ゴム幅(mm)370質量(kg)4高さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1292内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712306T-MO-COBE
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712306
2023-04-27
用途: 車止
不動産業

入口の車止に使用しています。
かなり強い風でも、安定しています。
見回る回数がら減りました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 89712306
2023-04-01
用途: 土場
サービス業

コーンが簡単に転がらないので安定感があって便利です。リピート商品です

1が参考にしています
対象商品 : 89712306
2023-03-16
用途: 三角コーンの重し
不動産業

普通の重しだと風で倒れてしまったりするのですが、滅多なことでは倒れません。見回りの頻度が減らせて助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 89712306
2022-09-04
用途: 私有地の立ち入り禁止に
その他業種

一般的なコーンベットは2kgですが、こちらは4kg
屋外に設置しても強風にもしっかり耐えられます。

対象商品 : 89712306
2022-07-14
用途: 駐車場整理
卸売・小売業

強風時などカラーコーンの安定性向上があり
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする