TRUSCO
プラチェーン
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質
ポリエチレン(PE)
径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1316
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712358
TPCB6-2R
レッド
2
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
89712385
TPCB6-3R
レッド
3
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89712412
TPCB6-6R
レッド
6
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89712333
TPCB6-2B
ブルー
2
¥
1,260
取扱い終了
89712342
TPCB6-2GN
グリーン
2
¥
800
取扱い終了
89712367
TPCB6-3B
ブルー
3
¥
1,980
取扱い終了
89712376
TPCB6-3GN
グリーン
3
¥
1,200
取扱い終了
89712394
TPCB6-6B
ブルー
6
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
89712403
TPCB6-6GN
グリーン
6
¥
1,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください